text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Taraud machine N/A HSS-E UNF NO.10


Numéro d'article 6O803951
D (mm)
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 17
Longueur totale (mm) 61
Diamètre d'arbre (mm) 5.5
Type de filetage UNF
Longueur de coupe (mm) 17
Emballé par 1

Spécifications

D (mm) 10
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 17
Longueur totale (mm) 61
Diamètre d'arbre (mm) 5.5
Type de filetage UNF
Longueur de coupe (mm) 17
Dimension du filetage 10
Adapté à un trou borgne Oui
Adapté à l'acier inoxydable Non
Matière de coupe HSS-E
Angle du flanc (°) 35
Longueur de filetage par pouce 32
Avec canal de refroidissement Non
Identification de l'anneau de couleur Sans
Entraînement à quatre pans (mm) 4.5
Filetage gauche Non
Basic material HSS-E
Marque Völkel
Taille d'entraînement 4.5
Effective long. 17
Longueur totale 61
Code des marchandises 8207401000
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 6O803951
EAN 4022835937593
UBB 500691380926
UNSPSC 31390000
N° Article du fabricant 93759
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.