text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Taraud machine N/A HSS-E M27X1,5


Numéro d'article 0W288827
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 45
Longueur totale (mm) 95
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 45
Inclinaison du filetage (mm) 1.5
Matière de coupe HSS-E
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 45
Longueur totale (mm) 95
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 45
Inclinaison du filetage (mm) 1.5
Matière de coupe HSS-E
Entraînement à quatre pans (mm) 15
Marque Völkel
Code des marchandises 8207401000
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 0W288827
EAN 4022835917069
UBB 500691347115
UNSPSC 31390000
N° Article du fabricant 91706
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.