Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
8M537133
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
Völkel Taraud machine N/A HSS-E M20
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
8M537133
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
34
Longueur totale (mm)
140
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
34
Inclinaison du filetage (mm)
2.5
Adapté à l'acier inoxydable
Oui
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
34
Longueur totale (mm)
140
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
34
Inclinaison du filetage (mm)
2.5
Adapté à l'acier inoxydable
Oui
Matière de coupe
HSS-E
Identification de l'anneau de couleur
Bleu
Entraînement à quatre pans (mm)
12
Marque
Völkel
Type
Machine Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
8M537133
EAN
4022835354666
UBB
500690978845
UNSPSC
31390000
N° Article du fabricant
35466