Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
2W967777
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
Völkel Taraud machine N/A HSS-E M18
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
2W967777
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
34
Longueur totale (mm)
125
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
34
Inclinaison du filetage (mm)
2.5
Adapté à l'acier inoxydable
Oui
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
34
Longueur totale (mm)
125
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
34
Inclinaison du filetage (mm)
2.5
Adapté à l'acier inoxydable
Oui
Matière de coupe
HSS-E
Identification de l'anneau de couleur
Bleu
Entraînement à quatre pans (mm)
11
Marque
Völkel
Type
Machine Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
2W967777
EAN
4022835354628
UBB
500690978431
UNSPSC
31390000
N° Article du fabricant
35462