Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
7J753612
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
Völkel Taraud machine N/A HSS-E M14
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
7J753612
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
30
Longueur totale (mm)
110
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
30
Inclinaison du filetage (mm)
2
Adapté à l'acier inoxydable
Oui
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
30
Longueur totale (mm)
110
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
30
Inclinaison du filetage (mm)
2
Adapté à l'acier inoxydable
Oui
Matière de coupe
HSS-E
Identification de l'anneau de couleur
Bleu
Entraînement à quatre pans (mm)
9
Marque
Völkel
Code Douanier
8207401000
Type
Machine Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
7J753612
EAN
4022835354543
UBB
500690977698
UNSPSC
31390000
N° Article du fabricant
35454