Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
7Z427883
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
Völkel Taraud machine N/A HSS-E M12
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par
-
incl. TVA
Numéro d'article
7Z427883
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
35
Longueur totale (mm)
115
Diamètre d'arbre (mm)
12
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
35
Inclinaison du filetage (mm)
1.75
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
35
Longueur totale (mm)
115
Diamètre d'arbre (mm)
12
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
35
Inclinaison du filetage (mm)
1.75
Matière de coupe
HSS-E
Entraînement à quatre pans (mm)
9
Marque
Völkel
Code Douanier
8207401000
Type
Machine Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
7Z427883
EAN
4022835370505
UBB
500690991871
UNSPSC
31390000
N° Article du fabricant
37050