Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
6U391642
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
Völkel Taraud machine N/A HSS-E M12
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
6U391642
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
29
Longueur totale (mm)
110
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
29
Inclinaison du filetage (mm)
1.75
Adapté à l'acier inoxydable
Oui
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
29
Longueur totale (mm)
110
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
29
Inclinaison du filetage (mm)
1.75
Adapté à l'acier inoxydable
Oui
Matière de coupe
HSS-E
Identification de l'anneau de couleur
Bleu
Entraînement à quatre pans (mm)
7
Marque
Völkel
Type
Machine Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
6U391642
EAN
4022835354505
UBB
500690977284
UNSPSC
31390000
N° Article du fabricant
35450