text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Taraud machine JIS B-4430 N/A UNC NO.8


Numéro d'article 1Z960209
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 13
Longueur totale (mm) 52
Diamètre d'arbre (mm) 5
Type de filetage UNC
Longueur de coupe (mm) 13
Dimension du filetage 8
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 13
Longueur totale (mm) 52
Diamètre d'arbre (mm) 5
Type de filetage UNC
Longueur de coupe (mm) 13
Dimension du filetage 8
Matière de coupe HSS-E
Longueur de filetage par pouce 32
Entraînement à quatre pans (mm) 4
Marque Völkel
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 1Z960209
EAN 4022835935087
UBB 500691369978
UNSPSC 31390000
N° Article du fabricant 93508
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.