text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Taraud machine JIS B-4430 N/A UNC 1/4


Artículo No. 5Z434156
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 20
Longueur totale (mm) 62
Diamètre d'arbre (mm) 6
Type de filetage UNC
Longueur de coupe (mm) 20
Matière de coupe HSS-E
Embalado por 1

Especificaciones

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 20
Longueur totale (mm) 62
Diamètre d'arbre (mm) 6
Type de filetage UNC
Longueur de coupe (mm) 20
Matière de coupe HSS-E
Longueur de filetage par pouce 20
Entraînement à quatre pans (mm) 4.5
Dimension du filetage (en pouces) 1/4 pouce
Marque Völkel
Code Douanier 8207401000
Type Machine Tap

Números de artículo

Artículo No. 5Z434156
EAN 4022835935148
UBB 500691370521
UNSPSC 31390000
Artículo del fabricante nr 93514
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.