text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Taraud machine JIS B-4430 N/A M6


Numéro d'article 6I134201
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 17
Longueur totale (mm) 62
Diamètre d'arbre (mm) 6
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 17
Inclinaison du filetage (mm) 1
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 17
Longueur totale (mm) 62
Diamètre d'arbre (mm) 6
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 17
Inclinaison du filetage (mm) 1
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Matière de coupe HSS-E
Identification de l'anneau de couleur Blanc
Entraînement à quatre pans (mm) 4.5
Marque Völkel
Code Douanier 8207401000
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 6I134201
EAN 4022835912095
UBB 500691321110
UNSPSC 31390000
N° Article du fabricant 91209
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.