text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Taraud machine JIS B-4430 N/A HSSE M8X1


Numéro d'article 9T471288
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 14
Longueur totale (mm) 70
Diamètre d'arbre (mm) 6.2
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 14
Inclinaison du filetage (mm) 1
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 14
Longueur totale (mm) 70
Diamètre d'arbre (mm) 6.2
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 14
Inclinaison du filetage (mm) 1
Matière de coupe HSS-E
Identification de l'anneau de couleur Vert
Entraînement à quatre pans (mm) 5
Marque Völkel
Code des marchandises 8207401000
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 9T471288
EAN 4022835918141
UBB 500691349921
UNSPSC 31390000
N° Article du fabricant 91814
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.