Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
1A153349
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
Völkel Taraud machine JIS B-4430 N/A HSSE M8X1
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Sur commande
Voir le prix
incl. TVA
Numéro d'article
1A153349
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
20
Longueur totale (mm)
70
Diamètre d'arbre (mm)
6.2
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
20
Inclinaison du filetage (mm)
1
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
20
Longueur totale (mm)
70
Diamètre d'arbre (mm)
6.2
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
20
Inclinaison du filetage (mm)
1
Adapté à l'acier inoxydable
Oui
Matière de coupe
HSS-E
Identification de l'anneau de couleur
Blanc
Entraînement à quatre pans (mm)
5
Marque
Völkel
Code Douanier
8207401000
Type
Machine Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
1A153349
EAN
4022835912316
UBB
500691322514
UNSPSC
31390000
N° Article du fabricant
91231