Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
0B891425
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
Völkel Taraud machine JIS B-4430 N/A HSSE M8X1
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
0B891425
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
20
Longueur totale (mm)
70
Diamètre d'arbre (mm)
6.2
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
20
Inclinaison du filetage (mm)
1
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
20
Longueur totale (mm)
70
Diamètre d'arbre (mm)
6.2
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
20
Inclinaison du filetage (mm)
1
Adapté à l'acier inoxydable
Oui
Matière de coupe
HSS-E
Identification de l'anneau de couleur
Bleu
Entraînement à quatre pans (mm)
5
Marque
Völkel
Code Douanier
8207401000
Type
Machine Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
0B891425
EAN
4022835913313
UBB
500691330939
UNSPSC
31390000
N° Article du fabricant
91331