text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Taraud machine JIS B-4430 N/A HSSE M8X1,25


Numéro d'article 3G152481
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 20
Longueur totale (mm) 70
Diamètre d'arbre (mm) 6.2
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 20
Inclinaison du filetage (mm) 1.25
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 20
Longueur totale (mm) 70
Diamètre d'arbre (mm) 6.2
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 20
Inclinaison du filetage (mm) 1.25
Matière de coupe HSS-E
Identification de l'anneau de couleur Vert
Entraînement à quatre pans (mm) 5
Marque Völkel
Type Machine Tap for Blind Holes

Numéros d'articles

Numéro d'article 3G152481
EAN 4022835916130
UBB 500691343312
UNSPSC 31390000
N° Article du fabricant 91613
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.