text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Taraud machine JIS B-4430 N/A HSSE M8


Numéro d'article 9Y856541
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 20
Longueur totale (mm) 70
Diamètre d'arbre (mm) 6.2
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 20
Inclinaison du filetage (mm) 1.25
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 20
Longueur totale (mm) 70
Diamètre d'arbre (mm) 6.2
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 20
Inclinaison du filetage (mm) 1.25
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Matière de coupe HSS-E
Identification de l'anneau de couleur Blanc
Entraînement à quatre pans (mm) 5
Marque Völkel
Code Douanier 8207401000
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 9Y856541
EAN 4022835912118
UBB 500691321375
UNSPSC 31390000
N° Article du fabricant 91211
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.