Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
6R847271
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
Völkel Taraud machine JIS B-4430 N/A HSSE M6X0,75
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
6R847271
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
17
Longueur totale (mm)
62
Diamètre d'arbre (mm)
6
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
17
Inclinaison du filetage (mm)
0.75
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
17
Longueur totale (mm)
62
Diamètre d'arbre (mm)
6
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
17
Inclinaison du filetage (mm)
0.75
Adapté à l'acier inoxydable
Oui
Matière de coupe
HSS-E
Identification de l'anneau de couleur
Blanc
Entraînement à quatre pans (mm)
4.5
Marque
Völkel
Type
Machine Tap for Blind Holes
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
6R847271
EAN
4022835912309
UBB
500691322365
UNSPSC
31390000
N° Article du fabricant
91230