Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
6D413456
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
Völkel Taraud machine JIS B-4430 N/A HSSE M5X0,8
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
6D413456
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
8
Longueur totale (mm)
60
Diamètre d'arbre (mm)
5.5
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
8
Inclinaison du filetage (mm)
0.8
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
8
Longueur totale (mm)
60
Diamètre d'arbre (mm)
5.5
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
8
Inclinaison du filetage (mm)
0.8
Matière de coupe
HSS-E
Identification de l'anneau de couleur
Vert
Entraînement à quatre pans (mm)
4.5
Marque
Völkel
Type
Machine Tap for Blind Holes
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
6D413456
EAN
4022835918097
UBB
500691349194
UNSPSC
31390000
N° Article du fabricant
91809