text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Taraud machine JIS B-4430 N/A HSSE M5


Numéro d'article 6H850011
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 8
Longueur totale (mm) 60
Diamètre d'arbre (mm) 5.5
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 8
Inclinaison du filetage (mm) 0.8
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 8
Longueur totale (mm) 60
Diamètre d'arbre (mm) 5.5
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 8
Inclinaison du filetage (mm) 0.8
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Matière de coupe HSS-E
Identification de l'anneau de couleur Bleu
Entraînement à quatre pans (mm) 4.5
Marque Völkel
Code Douanier 8207401000
Type Machine Tap for Blind Holes

Numéros d'articles

Numéro d'article 6H850011
EAN 4022835913580
UBB 500691333586
UNSPSC 31390000
N° Article du fabricant 91358
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.