text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Taraud machine JIS B-4430 N/A HSSE M4X0,7


Numéro d'article 5Y759226
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 7
Longueur totale (mm) 52
Diamètre d'arbre (mm) 5
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 7
Inclinaison du filetage (mm) 0.7
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 7
Longueur totale (mm) 52
Diamètre d'arbre (mm) 5
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 7
Inclinaison du filetage (mm) 0.7
Matière de coupe HSS-E
Identification de l'anneau de couleur Vert
Entraînement à quatre pans (mm) 4
Marque Völkel
Type Machine Tap for Blind Holes

Numéros d'articles

Numéro d'article 5Y759226
EAN 4022835918073
UBB 500691348931
UNSPSC 31390000
N° Article du fabricant 91807
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.