text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Taraud machine JIS B-4430 N/A HSSE M4


Numéro d'article 6O859109
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 11
Longueur totale (mm) 52
Diamètre d'arbre (mm) 5
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 11
Inclinaison du filetage (mm) 0.7
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 11
Longueur totale (mm) 52
Diamètre d'arbre (mm) 5
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 11
Inclinaison du filetage (mm) 0.7
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Matière de coupe HSS-E
Identification de l'anneau de couleur Bleu
Entraînement à quatre pans (mm) 4
Marque Völkel
Code Douanier 8207401000
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 6O859109
EAN 4022835913078
UBB 500691329139
UNSPSC 31390000
N° Article du fabricant 91307
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.