Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
6L520181
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
Völkel Taraud machine JIS B-4430 N/A HSSE M4
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par
-
Incl. TVA
Numéro d'article
6L520181
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
11
Longueur totale (mm)
52
Diamètre d'arbre (mm)
5
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
11
Inclinaison du filetage (mm)
0.7
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
11
Longueur totale (mm)
52
Diamètre d'arbre (mm)
5
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
11
Inclinaison du filetage (mm)
0.7
Adapté à l'acier inoxydable
Oui
Matière de coupe
HSS-E
Identification de l'anneau de couleur
Blanc
Entraînement à quatre pans (mm)
4
Marque
Völkel
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
6L520181
EAN
4022835912071
UBB
500691320799
UNSPSC
31390000
N° Article du fabricant
91207