text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Taraud machine JIS B-4430 N/A HSSE M2X0,4


Numéro d'article 7K745760
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 8
Longueur totale (mm) 42
Diamètre d'arbre (mm) 3
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 8
Inclinaison du filetage (mm) 0.4
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 8
Longueur totale (mm) 42
Diamètre d'arbre (mm) 3
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 8
Inclinaison du filetage (mm) 0.4
Matière de coupe HSS-E
Identification de l'anneau de couleur Vert
Entraînement à quatre pans (mm) 2.5
Marque Völkel
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 7K745760
EAN 4022835916017
UBB 500691341332
UNSPSC 31390000
N° Article du fabricant 91601
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.