text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Taraud machine JIS B-4430 N/A HSSE M20X2,5


Numéro d'article 3O125683
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 32
Longueur totale (mm) 105
Diamètre d'arbre (mm) 15
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 32
Inclinaison du filetage (mm) 2.5
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 32
Longueur totale (mm) 105
Diamètre d'arbre (mm) 15
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 32
Inclinaison du filetage (mm) 2.5
Matière de coupe HSS-E
Identification de l'anneau de couleur Vert
Entraînement à quatre pans (mm) 12
Marque Völkel
Type Machine Tap for Blind Holes

Numéros d'articles

Numéro d'article 3O125683
EAN 4022835916253
UBB 500691345705
UNSPSC 31390000
N° Article du fabricant 91625
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.