text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Taraud machine JIS B-4430 N/A HSSE M16X1,5


Numéro d'article 2W804546
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 22
Longueur totale (mm) 95
Diamètre d'arbre (mm) 12.5
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 22
Inclinaison du filetage (mm) 1.5
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 22
Longueur totale (mm) 95
Diamètre d'arbre (mm) 12.5
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 22
Inclinaison du filetage (mm) 1.5
Matière de coupe HSS-E
Identification de l'anneau de couleur Vert
Entraînement à quatre pans (mm) 10
Marque Völkel
Type Machine Tap for Blind Holes

Numéros d'articles

Numéro d'article 2W804546
EAN 4022835918226
UBB 500691351554
UNSPSC 31390000
N° Article du fabricant 91822
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.