Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
0Z589007
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
Völkel Taraud machine JIS B-4430 N/A HSSE M16X1,5
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
0Z589007
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
30
Longueur totale (mm)
95
Diamètre d'arbre (mm)
12.5
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
30
Inclinaison du filetage (mm)
1.5
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
30
Longueur totale (mm)
95
Diamètre d'arbre (mm)
12.5
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
30
Inclinaison du filetage (mm)
1.5
Matière de coupe
HSS-E
Identification de l'anneau de couleur
Vert
Entraînement à quatre pans (mm)
10
Marque
Völkel
Type
Machine Tap for Blind Holes
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
0Z589007
EAN
4022835916222
UBB
500691345135
UNSPSC
31390000
N° Article du fabricant
91622