text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Taraud machine JIS B-4430 N/A HSSE M14X1,5


Numéro d'article 2I884043
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 28
Longueur totale (mm) 88
Diamètre d'arbre (mm) 10.5
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 28
Inclinaison du filetage (mm) 1.5
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 28
Longueur totale (mm) 88
Diamètre d'arbre (mm) 10.5
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 28
Inclinaison du filetage (mm) 1.5
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Matière de coupe HSS-E
Identification de l'anneau de couleur Blanc
Entraînement à quatre pans (mm) 8
Marque Völkel
Code des marchandises 8207401000
Type Machine Tap for Blind Holes

Numéros d'articles

Numéro d'article 2I884043
EAN 4022835912385
UBB 500691323926
UNSPSC 31390000
N° Article du fabricant 91238
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.