Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
3X331606
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
Völkel Taraud machine JIS B-4430 N/A HSSE M14
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
3X331606
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
28
Longueur totale (mm)
88
Diamètre d'arbre (mm)
10.5
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
28
Inclinaison du filetage (mm)
2
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
28
Longueur totale (mm)
88
Diamètre d'arbre (mm)
10.5
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
28
Inclinaison du filetage (mm)
2
Adapté à l'acier inoxydable
Oui
Matière de coupe
HSS-E
Identification de l'anneau de couleur
Bleu
Entraînement à quatre pans (mm)
8
Marque
Völkel
Type
Machine Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
3X331606
EAN
4022835913160
UBB
500691330368
UNSPSC
31390000
N° Article du fabricant
91316