text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Taraud machine JIS B-4430 N/A HSSE M12X1


Artículo No. 1G809844
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 27
Longueur totale (mm) 82
Diamètre d'arbre (mm) 8.5
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 27
Inclinaison du filetage (mm) 1
Embalado por 1

Especificaciones

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 27
Longueur totale (mm) 82
Diamètre d'arbre (mm) 8.5
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 27
Inclinaison du filetage (mm) 1
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Matière de coupe HSS-E
Identification de l'anneau de couleur Blanc
Entraînement à quatre pans (mm) 6.5
Marque Völkel
Code Douanier 8207401000
Type Machine Tap for Blind Holes

Números de artículo

Artículo No. 1G809844
EAN 4022835912378
UBB 500691323769
UNSPSC 31390000
Artículo del fabricante nr 91237
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.