Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
8P024538
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
Völkel Taraud machine JIS B-4430 N/A HSSE M12X1,75
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
8P024538
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
18
Longueur totale (mm)
82
Diamètre d'arbre (mm)
8.5
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
18
Inclinaison du filetage (mm)
1.75
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
18
Longueur totale (mm)
82
Diamètre d'arbre (mm)
8.5
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
18
Inclinaison du filetage (mm)
1.75
Matière de coupe
HSS-E
Identification de l'anneau de couleur
Vert
Entraînement à quatre pans (mm)
6.5
Marque
Völkel
Type
Machine Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
8P024538
EAN
4022835918172
UBB
500691350564
UNSPSC
31390000
N° Article du fabricant
91817