Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
7T281620
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
Völkel Taraud machine JIS B-4430 N/A HSSE M12X1,5
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
7T281620
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
27
Longueur totale (mm)
82
Diamètre d'arbre (mm)
8.5
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
27
Inclinaison du filetage (mm)
1.5
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
27
Longueur totale (mm)
82
Diamètre d'arbre (mm)
8.5
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
27
Inclinaison du filetage (mm)
1.5
Adapté à l'acier inoxydable
Oui
Matière de coupe
HSS-E
Identification de l'anneau de couleur
Blanc
Entraînement à quatre pans (mm)
6.5
Marque
Völkel
Type
Machine Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
7T281620
EAN
4022835912354
UBB
500691323355
UNSPSC
31390000
N° Article du fabricant
91235