Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
1B159669
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
Völkel Taraud machine JIS B-4430 N/A HSSE M12X1,5
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
1B159669
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
27
Longueur totale (mm)
82
Diamètre d'arbre (mm)
8.5
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
27
Inclinaison du filetage (mm)
1.5
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
27
Longueur totale (mm)
82
Diamètre d'arbre (mm)
8.5
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
27
Inclinaison du filetage (mm)
1.5
Matière de coupe
HSS-E
Identification de l'anneau de couleur
Vert
Entraînement à quatre pans (mm)
6.5
Marque
Völkel
Type
Machine Tap for Blind Holes
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
1B159669
EAN
4022835916901
UBB
500691346794
UNSPSC
31390000
N° Article du fabricant
91690