text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Taraud machine JIS B-4430 N/A HSSE M12X1,25


Numéro d'article 6A399542
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 27
Longueur totale (mm) 82
Diamètre d'arbre (mm) 8.5
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 27
Inclinaison du filetage (mm) 1.25
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 27
Longueur totale (mm) 82
Diamètre d'arbre (mm) 8.5
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 27
Inclinaison du filetage (mm) 1.25
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Matière de coupe HSS-E
Identification de l'anneau de couleur Bleu
Entraînement à quatre pans (mm) 6.5
Marque Völkel
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 6A399542
EAN 4022835913368
UBB 500691331929
UNSPSC 31390000
N° Article du fabricant 91336
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.