Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
7S509113
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
Völkel Taraud machine JIS B-4430 N/A HSSE M10X1,25
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
7S509113
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
16
Longueur totale (mm)
75
Diamètre d'arbre (mm)
7
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
16
Inclinaison du filetage (mm)
1.25
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
16
Longueur totale (mm)
75
Diamètre d'arbre (mm)
7
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
16
Inclinaison du filetage (mm)
1.25
Matière de coupe
HSS-E
Identification de l'anneau de couleur
Vert
Entraînement à quatre pans (mm)
5.5
Marque
Völkel
Type
Machine Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
7S509113
EAN
4022835918165
UBB
500691350317
UNSPSC
31390000
N° Article du fabricant
91816