text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Taraud machine JIS B-4430 N/A HSSE M10


Numéro d'article 0D678396
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 22
Longueur totale (mm) 75
Diamètre d'arbre (mm) 7
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 22
Inclinaison du filetage (mm) 1.5
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 22
Longueur totale (mm) 75
Diamètre d'arbre (mm) 7
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 22
Inclinaison du filetage (mm) 1.5
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Matière de coupe HSS-E
Identification de l'anneau de couleur Blanc
Entraînement à quatre pans (mm) 5.5
Marque Völkel
Code Douanier 8207401000
Type Machine Tap for Blind Holes

Numéros d'articles

Numéro d'article 0D678396
EAN 4022835912132
UBB 500691321524
UNSPSC 31390000
N° Article du fabricant 91213
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.