Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
6U156594
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
Völkel Taraud machine JIS B-4430 N/A HSS-E W 9/16
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
6U156594
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
30
Longueur totale (mm)
90
Diamètre d'arbre (mm)
10.5
Type de filetage
BSW
Longueur de coupe (mm)
30
Matière de coupe
HSS-E
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
30
Longueur totale (mm)
90
Diamètre d'arbre (mm)
10.5
Type de filetage
BSW
Longueur de coupe (mm)
30
Matière de coupe
HSS-E
Longueur de filetage par pouce
12
Entraînement à quatre pans (mm)
8
Dimension du filetage (en pouces)
Autre
Marque
Völkel
Type
Machine Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
6U156594
EAN
4022835945246
UBB
500691398761
UNSPSC
31390000
N° Article du fabricant
94524