Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
1H948868
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
Völkel Taraud machine JIS B-4430 N/A HSS-E W 7/16
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
1H948868
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
25
Longueur totale (mm)
80
Diamètre d'arbre (mm)
8
Type de filetage
BSW
Longueur de coupe (mm)
25
Matière de coupe
HSS-E
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
25
Longueur totale (mm)
80
Diamètre d'arbre (mm)
8
Type de filetage
BSW
Longueur de coupe (mm)
25
Matière de coupe
HSS-E
Longueur de filetage par pouce
14
Entraînement à quatre pans (mm)
6
Dimension du filetage (en pouces)
Autre
Marque
Völkel
Type
Machine Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
1H948868
EAN
4022835945208
UBB
500691398357
UNSPSC
31390000
N° Article du fabricant
94520