text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Taraud machine JIS B-4430 N/A HSS-E W 5/8


Numéro d'article 0W168197
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 32
Longueur totale (mm) 95
Diamètre d'arbre (mm) 12
Type de filetage BSW
Longueur de coupe (mm) 32
Matière de coupe HSS-E
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 32
Longueur totale (mm) 95
Diamètre d'arbre (mm) 12
Type de filetage BSW
Longueur de coupe (mm) 32
Matière de coupe HSS-E
Longueur de filetage par pouce 11
Entraînement à quatre pans (mm) 9
Dimension du filetage (en pouces) Autre
Marque Völkel
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 0W168197
EAN 4022835945260
UBB 500691398928
UNSPSC 31390000
N° Article du fabricant 94526
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.