Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
1M653138
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
Völkel Taraud machine JIS B-4430 N/A HSS-E W 5/16
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
1M653138
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
22
Longueur totale (mm)
70
Diamètre d'arbre (mm)
6.1
Type de filetage
BSW
Longueur de coupe (mm)
22
Matière de coupe
HSS-E
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
22
Longueur totale (mm)
70
Diamètre d'arbre (mm)
6.1
Type de filetage
BSW
Longueur de coupe (mm)
22
Matière de coupe
HSS-E
Longueur de filetage par pouce
18
Entraînement à quatre pans (mm)
5
Dimension du filetage (en pouces)
Autre
Marque
Völkel
Type
Machine Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
1M653138
EAN
4022835945161
UBB
500691397938
UNSPSC
31390000
N° Article du fabricant
94516