Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
9A191056
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
Völkel Taraud machine JIS B-4430 N/A HSS-E W 1
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
9A191056
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
45
Longueur totale (mm)
125
Diamètre d'arbre (mm)
20
Type de filetage
BSW
Longueur de coupe (mm)
45
Matière de coupe
HSS-E
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
45
Longueur totale (mm)
125
Diamètre d'arbre (mm)
20
Type de filetage
BSW
Longueur de coupe (mm)
45
Matière de coupe
HSS-E
Longueur de filetage par pouce
8
Entraînement à quatre pans (mm)
15
Dimension du filetage (en pouces)
1 pouce
Marque
Völkel
Code Douanier
8207401000
Type
Machine Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
9A191056
EAN
4022835945383
UBB
500691399595
UNSPSC
31390000
N° Article du fabricant
94538