text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Taraud machine JIS B-4430 N/A HSS-E W 1.1/4


Numéro d'article 2K100595
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 51
Longueur totale (mm) 145
Diamètre d'arbre (mm) 24
Type de filetage BSW
Longueur de coupe (mm) 51
Matière de coupe HSS-E
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 51
Longueur totale (mm) 145
Diamètre d'arbre (mm) 24
Type de filetage BSW
Longueur de coupe (mm) 51
Matière de coupe HSS-E
Longueur de filetage par pouce 17
Entraînement à quatre pans (mm) 19
Dimension du filetage (en pouces) 1 1/4 pouce
Marque Völkel
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 2K100595
EAN 4022835945406
UBB 500691399751
UNSPSC 31390000
N° Article du fabricant 94540
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.