text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Taraud machine JIS B-4430 N/A HSS-E UNF NO.5


Numéro d'article 2L066669
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 12
Longueur totale (mm) 47
Diamètre d'arbre (mm) 4
Type de filetage UNF
Longueur de coupe (mm) 12
Dimension du filetage 5
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 12
Longueur totale (mm) 47
Diamètre d'arbre (mm) 4
Type de filetage UNF
Longueur de coupe (mm) 12
Dimension du filetage 5
Matière de coupe HSS-E
Longueur de filetage par pouce 44
Entraînement à quatre pans (mm) 3.2
Marque Völkel
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 2L066669
EAN 4022835935551
UBB 500691372766
UNSPSC 31390000
N° Article du fabricant 93555
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.