Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
7P686408
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
Völkel Taraud machine JIS B-4430 N/A HSS-E UNF NO.12
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
7P686408
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
17
Longueur totale (mm)
61
Diamètre d'arbre (mm)
5.5
Type de filetage
UNF
Longueur de coupe (mm)
17
Dimension du filetage
12
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
17
Longueur totale (mm)
61
Diamètre d'arbre (mm)
5.5
Type de filetage
UNF
Longueur de coupe (mm)
17
Dimension du filetage
12
Matière de coupe
HSS-E
Longueur de filetage par pouce
28
Entraînement à quatre pans (mm)
4.5
Marque
Völkel
Type
Machine Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
7P686408
EAN
4022835935605
UBB
500691373590
UNSPSC
31390000
N° Article du fabricant
93560