Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
3P210110
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
Völkel Taraud machine JIS B-4430 N/A HSS-E UNF 9/16
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
3P210110
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
30
Longueur totale (mm)
90
Diamètre d'arbre (mm)
10.5
Type de filetage
UNF
Longueur de coupe (mm)
30
Matière de coupe
HSS-E
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
30
Longueur totale (mm)
90
Diamètre d'arbre (mm)
10.5
Type de filetage
UNF
Longueur de coupe (mm)
30
Matière de coupe
HSS-E
Longueur de filetage par pouce
18
Entraînement à quatre pans (mm)
8
Dimension du filetage (en pouces)
Autre
Marque
Völkel
Type
Machine Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
3P210110
EAN
4022835935698
UBB
500691375322
UNSPSC
31390000
N° Article du fabricant
93569