text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Taraud machine JIS B-4430 N/A HSS-E UNF 7/16


Položka č. 4G121212
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 25
Longueur totale (mm) 80
Diamètre d'arbre (mm) 8
Type de filetage UNF
Longueur de coupe (mm) 25
Matière de coupe HSS-E
Ambalat la 1

technické údaje

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 25
Longueur totale (mm) 80
Diamètre d'arbre (mm) 8
Type de filetage UNF
Longueur de coupe (mm) 25
Matière de coupe HSS-E
Longueur de filetage par pouce 20
Entraînement à quatre pans (mm) 6
Dimension du filetage (en pouces) Autre
Marque Völkel
Code Douanier 8207401000
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 4G121212
EAN 4022835935674
UBB 500691374903
UNSPSC 31390000
Číslo materiálu výrobcu 93567
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.