Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
0E815699
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
Völkel Taraud machine JIS B-4430 N/A HSS-E UNF 5/32
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
0E815699
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
14
Longueur totale (mm)
53
Diamètre d'arbre (mm)
5
Type de filetage
UNF
Longueur de coupe (mm)
14
Matière de coupe
HSS-E
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
14
Longueur totale (mm)
53
Diamètre d'arbre (mm)
5
Type de filetage
UNF
Longueur de coupe (mm)
14
Matière de coupe
HSS-E
Longueur de filetage par pouce
36
Entraînement à quatre pans (mm)
4
Dimension du filetage (en pouces)
Autre
Marque
Völkel
Type
Machine Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
0E815699
EAN
4022835935629
UBB
500691373913
UNSPSC
31390000
N° Article du fabricant
93562