Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
8Z635015
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
Völkel Taraud machine JIS B-4430 N/A HSS-E UNF 5/16
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
8Z635015
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
22
Longueur totale (mm)
70
Diamètre d'arbre (mm)
6.1
Type de filetage
UNF
Longueur de coupe (mm)
22
Matière de coupe
HSS-E
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
22
Longueur totale (mm)
70
Diamètre d'arbre (mm)
6.1
Type de filetage
UNF
Longueur de coupe (mm)
22
Matière de coupe
HSS-E
Longueur de filetage par pouce
24
Entraînement à quatre pans (mm)
5
Dimension du filetage (en pouces)
Autre
Marque
Völkel
Type
Machine Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
8Z635015
EAN
4022835935650
UBB
500691374580
UNSPSC
31390000
N° Article du fabricant
93565