Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
3H111143
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
Völkel Taraud machine JIS B-4430 N/A HSS-E UNF 1
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
3H111143
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
45
Longueur totale (mm)
125
Diamètre d'arbre (mm)
20
Type de filetage
UNF
Longueur de coupe (mm)
45
Matière de coupe
HSS-E
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
45
Longueur totale (mm)
125
Diamètre d'arbre (mm)
20
Type de filetage
UNF
Longueur de coupe (mm)
45
Matière de coupe
HSS-E
Longueur de filetage par pouce
12
Entraînement à quatre pans (mm)
15
Dimension du filetage (en pouces)
1 pouce
Marque
Völkel
Code Douanier
8207401000
Type
Machine Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
3H111143
EAN
4022835935766
UBB
500691376155
UNSPSC
31390000
N° Article du fabricant
93576