Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
9D853731
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
Völkel Taraud machine JIS B-4430 N/A HSS-E UNF 1/4
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
9D853731
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
20
Longueur totale (mm)
62
Diamètre d'arbre (mm)
6
Type de filetage
UNF
Longueur de coupe (mm)
20
Matière de coupe
HSS-E
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
20
Longueur totale (mm)
62
Diamètre d'arbre (mm)
6
Type de filetage
UNF
Longueur de coupe (mm)
20
Matière de coupe
HSS-E
Longueur de filetage par pouce
28
Entraînement à quatre pans (mm)
4.5
Dimension du filetage (en pouces)
1/4 pouce
Marque
Völkel
Type
Machine Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
9D853731
EAN
4022835935643
UBB
500691374333
UNSPSC
31390000
N° Article du fabricant
93564