Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
3H144785
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
Völkel Taraud machine JIS B-4430 N/A HSS-E UNC NO.6
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
3H144785
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
13
Longueur totale (mm)
48
Diamètre d'arbre (mm)
4
Type de filetage
UNC
Longueur de coupe (mm)
13
Dimension du filetage
6
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
13
Longueur totale (mm)
48
Diamètre d'arbre (mm)
4
Type de filetage
UNC
Longueur de coupe (mm)
13
Dimension du filetage
6
Matière de coupe
HSS-E
Longueur de filetage par pouce
32
Entraînement à quatre pans (mm)
3.2
Marque
Völkel
Type
Machine Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
3H144785
EAN
4022835935063
UBB
500691369713
UNSPSC
31390000
N° Article du fabricant
93506