Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
8Z866108
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
Völkel Taraud machine JIS B-4430 N/A HSS-E UNC NO.10
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
8Z866108
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
17
Longueur totale (mm)
61
Diamètre d'arbre (mm)
5.5
Type de filetage
UNC
Longueur de coupe (mm)
17
Dimension du filetage
10
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
17
Longueur totale (mm)
61
Diamètre d'arbre (mm)
5.5
Type de filetage
UNC
Longueur de coupe (mm)
17
Dimension du filetage
10
Matière de coupe
HSS-E
Longueur de filetage par pouce
24
Entraînement à quatre pans (mm)
4.5
Marque
Völkel
Type
Machine Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
8Z866108
EAN
4022835935094
UBB
500691370117
UNSPSC
31390000
N° Article du fabricant
93509